ウインカーレンズ

ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入光源24V/25W アンバー内容量1セット(2個)
注意
※純正レンズのネジピッチ、形状をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
定格電圧(V)
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05381748526415左右クリアー24市光製テールランプ用市光製テールランプ用
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05381757526416左右クリアー24小糸製テールランプ用小糸製テールランプ用
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05381766526417左右クリアー24市光製日の車専用テールランプ用市光製日の車専用テールランプ用
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05381793526475左右スモーク24市光製テールランプ用市光製テールランプ用
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381802526476左右スモーク24小糸製テールランプ用小糸製テールランプ用
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381766
2022-01-28
用途: 純正レンズからの交換。

電球をアンバー色に変えて、純正レンズのオレンジより断然カッコよくなりました。純正のレッドとも違和感なくつけられました。

対象商品 : 05381757
2019-08-12
用途: 運転
運輸・通信業

見栄え、視認性ともにアップしました。値段もありがたや。。。

1が参考にしています
対象商品 : 05381802
2019-04-14
用途: ウインカーレンズ交換
運輸・通信業

ジェット製で安くて良かったです。又壊れたらリピートしたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 05381757
2018-12-24
用途: ドレスアップ
運輸・通信業

ledに交換しようかとおもったが、高いので、安くカスタマイズ出来る事が出来た。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする