JET INOUE(ジェットイノウエ)
ウォーターホース
水産系など水抜きなどに使用するゴム製ウォーターホース。
用途
外装パーツ
材質
ゴム
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホースサイズ(内径×外径×全長)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05384304
505242
50×60×1500mm
外径60×内径50×1500mm
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384313
505243
50×60×1200mm
外径60×内径50×1200mm
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください