JET INOUE(ジェットイノウエ)
バックショットミラー取付用ブラケット
(2件のレビュー)
箱の上、車両上部等を写すためのステーです。
用途
外装パーツ
内容量
1個
注意
※取り付けする場所にバイザーが付いている場合はバイザーを取り外してご使用下さい。車輌の震動によりブレが出る場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
取付穴径(Φmm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05381136
570997
ピラ固定タイプ
ステンレス
(ミラー取付部)25
ふそう大型スーパーグレートつり下げ式ミラー車用(H12.2~)
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
41001195
570986
純正右ミラーアーム固定タイプ
スチール
-
ふそう大型スーパーグレート2000 スーパーミラー車専用(H12.2~)
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください