JET INOUE(ジェットイノウエ)
ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途
外装パーツ
付属品
アクリル板2枚付属
材質
SUS430
内容量
1個
注意
※ケースのみです。LEDは付属されていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382965
524331
21
375×25×21
375×25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48696506
524333
11
375×21×11
375×21
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください