曜日別特売

ナンバープレート型アンドン

ナンバープレート型アンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。

用途外装パーツ内容量1個
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
寸法(mm)
全高(mm)
タイプ
種別
適合車種
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05383044524145中型車SUS430BA/アクリル340×170×5555スタンダード中型中型車
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383062524155大型車SUS430BA/アクリル438×230×5555スタンダード大型大型車
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383035524141中型ステンレス340×170×55-----
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする