JET INOUE(ジェットイノウエ)
ツインDXナンバープレートユニットナシ
(1件のレビュー)
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
厚さ(mm)
65
色
鏡面
内容量
1個
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可※ユニット別売り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382536
501157
大型用(ユニットなし)
570×350
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382737
501158
中型用(ユニットなし)
445×280
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください