JET INOUE(ジェットイノウエ)
トンガリ ナンバープレート ABS VER2
(1件のレビュー)
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途
外装パーツ
材質
樹脂
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
色
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※字光式ナンバープレート使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382563
501168
大型用48mm角
550×290
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382755
501169
中型用38mm角
420×235
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください