JET INOUE(ジェットイノウエ)
トンガリ ナンバープレートユニットナシ
ナンバープレート外周の余白部分が隠れます。
用途
外装パーツ
仕様
ユニット無
材質
ステンレス
色
鏡面
内容量
1個
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可※ユニット別売り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382527
501124
大型用(ユニットなし)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382728
501125
中型用(ユニットなし)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください