JET INOUE(ジェットイノウエ)
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこし
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途
外装パーツ
仕様
38角オコシパイプ
材質
ステンレス
色
鏡面
内容量
1個
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382606
501121
大型用38mm
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
05382798
501122
中型用25mm
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください