JET INOUE(ジェットイノウエ)
ナンバープレート 50カク ABS
(1件のレビュー)
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途
外装パーツ
種別
大型用50mm角
材質
樹脂
厚さ(mm)
47
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
583×363
適合車種
大型車
内容量
1個
注意
※字光式ナンバープレート使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382554
501167
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください