JET INOUE(ジェットイノウエ)
DXナンバープレート枠 角パイプおこし
種別
大型用50mm
仕様
字光式ナンバープレート使用可
材質
ステンレス
厚さ(mm)
68
寸法(幅W×高さH)(mm)
610×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382502
501116
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください