JET INOUE(ジェットイノウエ)
DXナンバープレート枠 角パイプ
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途
外装パーツ
種別
大型用50mm
仕様
字光式ナンバープレート使用可
材質
ステンレス
厚さ(mm)
50
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
565×345
適合車種
大型車
内容量
1個
注意
※字光式ナンバープレート使用可※イベント用としてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382597
501117
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください