曜日別特売

ハイフラ防止キット 固定ブラケット

ハイフラ防止キット 固定ブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。

用途電装パーツ材質アルミニウム寸法(mm)巾125mm×高27mm×奥行75mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×27適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター内容量1個
注意
※最大3個までハイフラ防止キットを取り付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05381723527999
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-13
用途: 社用車用

ハイフラ防止と、ウォーニングランプキャンセラーを取り付ける為に購入しました
あと少しり大きいと丁度良いかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする