曜日別特売

日野マークアンドンツインDX

日野マークアンドンツインDX - JET INOUE(ジェットイノウエ)

チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

用途外装パーツ付属品クリアーアクリル板付適合汎用材質SUS430厚さ(mm)120寸法(mm)375×25×21サイズタイプ汎用寸法(幅W×高さH)(mm)1000×260適合車種汎用内容量1個
注意
※蛍光灯ユニットは付属されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05382922524326
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする