JET INOUE(ジェットイノウエ)
フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途
外装パーツ
仕様
24V・35W、イエローバルブ付
色
クリアー
適合車種
ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
内容量
1個
注意
※高圧洗車機(スチーム等)を使用しますと水が入る恐れがあります。※完全防水商品ではございませんので、取付の際は防水加工をお勧めいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382012
502405
RH
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382028
502406
LH
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください