JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそうマークアンドンツインDX
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途
外装パーツ
付属品
クリアーアクリル板付
適合
大型車
種別
大型
材質
SUS430
厚さ(mm)
120
寸法(mm)
1200×360×120
サイズ
大
タイプ
大型
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×360
適合車種
大型車
内容量
1個
注意
※蛍光灯ユニットは付属されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382913
524321
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください