JET INOUE(ジェットイノウエ)
小型角3連フラッシュテール リアカバー
ジェットイノウエ製小型3連フラッシュテール(525801/525805)用の裏カバーです。
用途
外装パーツ
仕様
左右共用
適合
【テール品番】525801/525805
材質
樹脂
色
ブラック
適合車種
2t車
内容量
1個
注意
※テールは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05381644
525846
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください