JET INOUE(ジェットイノウエ)
アッパーフロントグリップ
フロントガラスの上にあるグリップをメッキに交換できます。
いすゞ8401フォワード、大型810のフロントグリップとしても使用できます。
用途
外装パーツ
適合
いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
種別
4t/大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
メーカー
いすゞ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
内容量
1個
注意
※いすゞ4t840フォワード、大型810にもフロントグリップとして使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05379544
510145
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください