JET INOUE(ジェットイノウエ)
ヘッドランプカバー
両面テープで貼り付けるだけでお車のヘッドランプのイメージをガラリと変えます!
用途
外装パーツ
適合
いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
貼付け
適合車種
いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)、4t'07フォワード(H19.7~)
内容量
1個
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382466
526024
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください