ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用

ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。

定格電圧(V)DC24 仕様24V・12W、バルブ2個付 ねじピッチ(mm)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
531112 05381942
531112 05381942
05381942 531112 アンバー
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
531114 05381958
531114 05381958
05381958 531114 クリアー
2,000
1,998
2,198 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05381958
2023-10-13
用途:
車載 緊急用

土台ボデ-の変形の為取り付け後洗車水入り 検品してあるのか とりあえずメ-カ-品やで安心も無駄でしたわ 中華製のほうがましかも ほかりましたわ。

対象商品:
05381942
2022-04-26
用途:
大型車のサイドウィンカー
建設業・工事業

配達がスムーズで、長距離移動前に使用する事ができて本当に良かったです。

対象商品:
05381942
2018-12-06
用途:
トラック部品
中津ロードサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

期待通りの色形でよかった。取り付けも簡単で配線もよかった

対象商品:
05381942
2020-11-08
用途:
仕事上とメンテナンスで使用しています。(大型トラック)に使用しました。
有限会社東海フィニッシャー 様

大型トラックの荷台ハザードランプが壊れたので交換しました。車体取付け側(裏側)のネジが1㎝程足りませんでした。薄い鉄板部でないと取付けられませんね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする