曜日別特売

ワイパー羽根

ワイパー羽根 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパー羽根 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパー羽根 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

フロント廻りのワンポイントアイテム!

用途外装パーツ付属品固定用ビス2本寸法(長さL×幅W)(mm)370×50材質ステンレス寸法(mm)370×50内容量1個
注意
※ワイパーアームに穴あけが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05380016501291R運転席側
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380034501295R運転席側
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380025501292L助手席側
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380043501296L助手席側
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05380034
2017-06-02
用途: ワイパー取り付け
株式会社中陸運輸・通信業

穴を開けて、付けなければいけなかったので、大変でした。

対象商品 : 05380016
2016-02-08
用途: トラック偽装

保護シールの剥がした後が残ってたり、穴ピッチの寸法がずれてたりするが、取り付けには問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする