JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパースポイラー運転席側大型車用
風圧による浮きを防ぎます。
用途
外装パーツ
適合
【適合ワイパーアームセット品番】501246/501253
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
日野大型プロフィア/プロフィアテラヴィ(H4.7~H15.10)/ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05380007
501265
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください