JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途
内装パーツ
適合
汎用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
150
寸法(mm)
縦100×横310×高50
タイプ
スタンダード
適合車種
汎用
内容量
1個
注意
※蛍光灯ユニットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382868
524136
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください