JET INOUE(ジェットイノウエ)
6角 ニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途
サウンドパーツ
仕様
高圧ゴムホース用
適合
高圧ゴムホース
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05391435
505162
3/8インチ
3/8
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05391444
505163
1/4インチ
1/4
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください