JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハイパワヤンキーホーン
(2件のレビュー)
高音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
仕様
235L
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
235
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
内容量
1個
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05390918
505841
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET ハイパワーヤンキーホーン235【505841】DC24V【505843】定電流タイプ DC24V
参考になった