曜日別特売

Y-102 ヤンキーホーン

Y-102 ヤンキーホーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車内容量1個
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390902505817
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390902
2021-07-26
用途: 自動車のクラクション
農・林・水産業

40年前の北原ヤンキーホーンとの入れ替えで購入、見た目がほとんど同じサイズで、取り付けもポン付け出来ました。音量も満足でこの金額だったら、"買い"です。

対象商品 : 05390902
2018-03-20
用途: トラックのクラクション
運輸・通信業

ギリギリ間に合った事には感謝しています
お世話になりました!
しかし、発送から到着日を確認したにもかかわらず
第1歩の発送が遅れたら事は御社の改善の余地があると思います。自分の注文品だったら待つことも可能ですけど。今回は相手が居ることもあって迷惑を掛けた事は事実なんで!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-06-07
用途: 運転中
製造業

対応が早くて商品も問題無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする