曜日別特売

Y-108ヤンキーホーン 24V

Y-108ヤンキーホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)310クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24定格DC24V5A適合車種DC24V車内容量1個
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390875505811
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET ヤンキーホーン Y-108 【505811】DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390875
2024-03-02
用途: トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のホーンではイマイチな音だったので
変えました。

対象商品 : 05390875
2019-05-23
用途: 大型ダンプに

カテゴリ別特価日で10%オフでした。Y-102の通常価格と同じ位だったので108を買ってみました。102とは若干形状が違いますね。音色の違いもあるんでしょうか?いい音してます。大満足です。あとは耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする