曜日別特売

エコーホーン のぞみ430 24V

エコーホーン   のぞみ430  24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン

用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430クロームメッキ電圧(V)24内容量1個
注意
※空気圧は8kg/cm2(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390936505051
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET エコーホーン のぞみ【505051】DC24V
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 大型ダンプに取り付け
雅建 運輸・通信業

ヤンキーホーンは以前取り付けていたので、今回はエコーホーンのぞみにしました。音も新幹線と同じで大きくエコーもとても良い感じで大変満足しています。
検討中の方にもお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする