JET INOUE(ジェットイノウエ)
チーズ
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途
サウンドパーツ
適合
高圧ゴムホース
材質
スチール
内容量
1個
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05391383
505155
3/8インチ
3/8
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05391392
505156
1/4インチ
1/4
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください