JET INOUE(ジェットイノウエ)
ピー助くん
車両(4t車以上)のエアードライヤーにつなぐだけでビーという音が出ます。
用途
サウンドパーツ
仕様
ジョイントホース、ホースバンド、タイラップバンド付
適合
4t車以上のトラック
寸法(mm)
3000
ホース長さ(m)
(フレキシブルホース)3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05391776
505253
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください