曜日別特売

高圧ゴムエアホース

高圧ゴムエアホース - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ材質ゴムブラック内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6内容量1個
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053912255052211m1
900
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
053912345052222m2
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
053912435052233m3
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
053912525052244m4
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
053912685052255m5
4,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
053912775052266m6
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
053912865052277m7
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391243
2023-07-20
用途: 社外ラッパホーン用
山田商店サービス業

工具高圧コンプレッサー用ホースは、意外に圧力の逃げが多く、一度軽く鳴らさないと圧力が上がらず、地味に面倒だった。今回のホースは硬く、取り回しは大変だが、ホース性能を最大限に活かしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする