JET INOUE(ジェットイノウエ)
ホースニップル(タケノコ) 7パイ HN1107
(1件のレビュー)
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途
サウンドパーツ
仕様
ウレタンホース用
適合
ウレタンホース
材質
真鍮
サイズ
1/8インチ
タイプ
HN1107
内容量
1個
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05391505
505970
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください