ミニ3連ホーン 300L 24V

ミニ3連ホーン 300L 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車内容量1個
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390945505818
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET ミニ3連ヤンキーホーン300 YN-670【505818】DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする