曜日別特売

ヤンキー3連ホーン 350L

ヤンキー3連ホーン 350L - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

中高音タイプホーン

用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)350クロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車内容量1個
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390954505847
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET ロング3連ヤンキーホーン350 YN-670L【505847】DC24V
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390954
2018-04-11
用途: 車両カスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い商品で大満足でした、コスパ最高です。
特に改善点はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする