曜日別特売

ロングニップル

ロングニップル - JET INOUE(ジェットイノウエ)

エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用

用途サウンドパーツ仕様高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質真鍮長さ(mm)75サイズ3/8インチタイプ75L内容量1個
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05391426505161
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする