ステンレス製ストロングステー

ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステンレス製ストロングステー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。

用途その他アクセサリー材質ステンレス内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401226596102300ステンレス製ストロングステー No.2 ストレート 300L
700
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
05401235596103150ステンレス製ストロングステー No.3 ストレート 150L
450
418
460(税込)
当日出荷
05401244596104100ステンレス製ストロングステー No.4 ストレート 100L
400
389
428(税込)
当日出荷
0540125359610540×40ステンレス製ストロングステー No.5 へ字型 40x40
400
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401262596107150mmx105mmステンレス製ストロングステー No.7 L型 100x40
680
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540127859610860×40ステンレス製ストロングステー No.8 L型 60x40
450
418
460(税込)
5日以内出荷
返品不可
05401287596110110×60ステンレス製ストロングステー No.10 ネジリ型 50x120
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540129659611150×50ステンレス製ストロングステー No.11 ネジリ型 50x50
500
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540130559611370×70No.13 L型 70×70
450
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540131459611440×55×40No.14 Z型 40×55×40
500
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540132359611640×50×100No.16 クランク型 40×50×
650
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540133259611740×50×150No.17 クランク型 40×50×
700
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540134859612240×40No.22 L型 40×40
450
418
460(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540135759612380×80No.23 L型 80×80
600
558
614(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401366596155300No.55 ストレート 300L
580
539
593(税込)
当日出荷
05401375596156200No.56 ストレート 200L
420
369
406(税込)
当日出荷
05401384596157100No.57 ストレート 100L
350
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540139359615860No.58 ストレート 60L
350
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540140259615930×200No.59 L型 200X30
580
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540141859616030×120No.60 L型 120X30
420
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540142759616130×60No.61 L型 60X30
350
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540143659616230×40×200No.62 30×40×200
580
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540144559616330×40×100No.63 30×40×100
420
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540145459616430×40×30No.64 30×40×30
350
308
339(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540146359616530×200No.65 30×200
580
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540147259616630×100No.66 30×100
420
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
0540148859616730×30No.67 30×30
350
308
339(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05401366
2025-05-01
用途: 使えなかった
その他業種

イメージ画像の取付穴は長穴のイメージとなっているが、現物は丸穴です

対象商品 : 05401226
2021-11-16
用途: 軽トラックのナンバーステー代用
加藤左官建設業・工事業

ジェットイノウエさんの商品はコスパが良くしっかりして大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05401226
2019-10-02
用途: 屋外ステー

300mmのストレートタイプについて
どこにも記述が無かったのでレビューします。
厚さは2.5mm, 孔は10.5×15mmの長孔でした。
素材はSUSとのことですが磁石には結構着きます。

23が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする