曜日別特売

ユニバーサルスマホホルダー

ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅60~90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。

用途その他アクセサリー取付方式真空吸盤適合幅(mm)60~90内容量1個
注意
※固定できない種類の吹き出し口もございます。予めご了承ください。※運転中のスマートフォン、タブレットの操作は重大な事故につながる大変危険な行為ですので、絶対にお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399047592071
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05399056592072
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05399047
2015-01-06
用途: 車での納品時

5日間待って やっと届いた商品は スマホ取付部が破損して使えない状況でした。取替えをしてもらうのに、正月休みで1週間待たされ、さらに再入荷で5日間待たされるようです。届く前に折れてしまっているようなホルダーなので、耐久性は期待はできないと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする