首ふりダイレクトソケット

首ふりダイレクトソケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)首ふりダイレクトソケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)首ふりダイレクトソケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。

用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A内容量1個
注意
※本製品に変圧機能はございません。ご使用の車両の電圧がそのまま出力電圧となります。※シガーライターは使用出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
口数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0539038550213160263×33×103
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0539039450213280391×33×103
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390394
2022-07-09
用途: 純正品は高いのでコストパフォーマンスを考えました。
いながき不動産不動産業

現在、扇風機、ドライブレコーダー、カーナビを接続しています。とてもべんりです。

対象商品 : 05390394
2020-05-16
用途: トラック
有限会社池本運送店

カーナビ、携帯電話、ドライブレコーダーと最近は電子機器が多いので安価で助かりました

2017-01-27
用途: スマホやイヤホンマイク、の充電に
個人のお客様

買い足しです。
自家用、軽トラ、トラックと乗り換えが激しいので12~24Vに対応が便利です。
一度壊れたかと思いましたがヒューズ交換口?のネジが緩んでいただけでした。

対象商品 : 05390385
2016-08-13
用途: ナビやスマホの電源確保に。
個人のお客様

問題なく使用出来てます。
12V~24Vなのでトラックと乗用車の使い回しに使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 05390394
2015-08-25
用途: トラックの仕事の際使用している。
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。

対象商品 : 05390394
2016-06-24
用途: 仕事車に装着 ナビ、スマホ充電
マルトモ工業

ヘッドが重すぎで電源が落ちる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする