LED1 T10ウェッジ球 A-05

LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)
寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA内容量1セット(2個)
注意
※本製品には+-の極性がありますので点灯しない場合は180°向きを変えて差し込んでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯イメージ05387034529011ブルーW2.1×9.5d24
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※点灯イメージ05387043529013グリーンW2.1×9.5d24
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※点灯イメージ05387052529014ホワイトW2.1×9.5d24
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※点灯イメージ05387068529016レッドW2.1×9.5d24
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
※点灯イメージ05387077529018アンバーW2.1×9.5d24
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387077
2023-06-09
用途: ポジションランプ交換
運輸・通信業

色見が良く気に入りました。光量がもう少しあれば最高でした。

対象商品 : 05387034
2020-04-28
用途: 単車メンテナンス
その他業種

原付のスピードメーターのライト交換に購入。
明るく問題ないです。

対象商品 : 05387052
2019-08-16
用途: メータ球
自動車・二輪車・自転車関連業

メータ球に使ってほどほどの明るさ。車体外部用だと装飾球にしかなりませぬ。
明るいのが希望なら止めといたほうが吉です。
耐久性は良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 05387052
2019-10-16
用途: ダンプで使用
運輸・通信業

純正品に比べ格段に明るくなりました。
視界も良くなりました。

対象商品 : 05387077
2022-10-23
用途: 漁船のメーターパネル

光量は良いのですが、アンバーと言うより赤に近い色でした。

対象商品 : 05387052
2017-07-11
用途: トラックのフロントコーナーランプ

もう少し明るければ☆5です。1000円以下じゃこんなもんかな。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 05387052
2016-06-26
用途: 電球消耗の交換
運輸・通信業

小さいから、最初は、半信半疑でしたが、これは、中々のしっかりした光りを放ち、いまでは、イイ買い物だと、よろこんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする