曜日別特売

LED25 H3タイプバルブ 24V 3段式

LED25 H3タイプバルブ 24V 3段式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)
寸法(mm)高さ27(プレートより上)×Φ12定格DC24V/約50mA口金H-3タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05388005529451ブルー
2,800
取扱い終了
05388014529454ホワイト
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05388014
2017-06-09
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ライナ

今まで、ハロゲンランプを使用していたが、よく切れていた。これだと半永久的なので、大変助かります。

対象商品 : 05388014
2017-05-24
用途: フォグランプ いすゞ

半年持たなかった。LEDなら切れないと過信した。ハロゲンに戻しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする