曜日別特売

LED6 ウルトラフラットマーカー 12V

LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。

定格電圧(V)DC12V・約40mA材質(レンズ)PC、(本体)ABS寸法(mm)32×97×13電球の種類LED内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(mm)
LED色
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05385695534601DC12V・約40mA32×97×13ブルーブルークリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05385704534602DC12V・約40mA32×97×13アンバーアンバークリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385713534603DC12V・約40mA32×97×13グリーングリーンクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385722534604DC12V・約40mA32×97×13ホワイトホワイトクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05385738534606DC12V・約40mA32×97×13レッドレッドクリアー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385747534611DC12V・約40mA32×97×13ブルーブルーブルー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385756534612DC12V・約40mA32×97×13アンバーアンバーアンバー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05385765534613DC12V・約40mA32×97×13グリーングリーングリーン(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385774534616DC12V・約40mA32×97×13レッドレッドレッド(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05385783534618DC12V・約40mA32×97×13イエローイエローイエロー(レンズ)PC、(本体)ABS
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385722
2022-08-29
用途: 三菱EKクロススペースのデーライトに使用。

フィトントグリルの隙間にピッタリはまり、純正品の様なデーライトなった。
但し、デーライトとしては明るさが不足で視認性が乏しい。

対象商品 : 05385783
2022-01-02
用途: 自家用の取り付け作業に
香西工業

サイズは小さいけど、けっこう明るいです。
バンパーの両サイドにフォグランプとしてフラッシュリレーでしようしています。

1が参考にしています
対象商品 : 05385722
2021-11-02
用途: トラック用サイドマーカーとして

1個だけの注文だったのでこちらで購入、原価は高いが送料が発生しなかったので、結局安く購入できた。商品は全く問題なかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05385704
2019-01-30
用途: ハイエースタイヤハウスの照明
製造業

あかるさは十分。車検に通るか問題。車検OKで後輪を照らす冶具を付属すればニーズはかなりあると思う。あとは耐久性で環境条件が悪いので心配です。

対象商品 : 05385722
2016-09-30
用途: 軽トラのデイライト

アクティートラックのオプションのフォグライトが付く位置に樹脂バンパーの上から取付けましたが、出っ張らずとてもかっこよくなりました。LEDがついているメッキ調の土台と表面のクリア樹脂板とを両側のネジ(M4)で貫通してバンパーの裏から座付きナットで取り付けます。配線は上下左右の切カギから出すこともできますが、配線の位置に穴をあけて裏側に通した方がすっきりします。クリアの樹脂板を外すと、LEDが3つ並んだ基盤がありますが、表面にウレタンのような透明の樹脂が流し込んであり、水が入っても大丈夫です。メッキの土台には上下2ヶ所づつ小さい穴が開いていて、水が入っても抜けるようです。ただし、裏から出ているリード線の付け根は心配になったので取付直前にシリコンでシーリングしました。色は、クリアを選びましたが、真っ白ではなく少し青みのかかった白です。8000Kから10000Kの色温度のHIDと同じぐらいでしょうか。消費電力が40mA(約5W)なのに、とにかく明るく対向車からの視認性は抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 05385722
2018-03-23
用途: 後輪ドッグライト

透明のカバーが外れる仕様。
そのためカバーをシリコンで防水して貼り付けた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする