曜日別特売

LEDダイヤビームボルト 24V

LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。

寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05389308528914ホワイトクリアー24
1,4001,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り1点です
05389317528917RBGグラデーションクリアー24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389326528921ブルーブルー24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05389335528922アンバーアンバー24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05389344528923グリーングリーン24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05389353528926レッドレッド24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05389362528928ホワイトイエロー24
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

528917 ビームボルト グラデーション24V
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05389344
2021-07-06
用途: トラックの装飾的
下屋 畜産農・林・水産業

光量は、問題なしあとは、水が、進入するので、コーキングは、必要

対象商品 : 05389344
2021-03-01
用途: ダンプのサイド後部灯
八城建材運輸・通信業

非常に脆く弱い商品です。
少し締めただけで簡単に折れてしまい、
二つダメにしました。
もっと丈夫な商品に改善していただきたい。

4が参考にしています
対象商品 : 05389326
2019-09-27
用途: 車両のマーカーとして
運輸・通信業

弊社の車両のすべてに装着しようと思うと、値段は張りますがとても役に立ってます。

対象商品 : 05389317
2019-01-06
用途: 仕事車両、4トントラックのワンポイントに。
運輸・通信業

商品到着しました。動作チェック問題なしです。綺麗なグラデーション光で、とても良いです。念のため、配線のボルト付近コーキング、レンズネジ部分シールテープで、防水して仕事車両の4トントラックナンバーボルトに装着予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 05389335
2016-10-05
用途: トラックの架装
有限会社森田運送

取り付け穴が小さいので取り付けしやすいです。

対象商品 : 05389335
2016-05-18
用途: ナンバーのボルトの代わりに使いました

今回イエロー アンバー グリーンを購入しました。
本来24V用ですが12Vの軽自動車に使っても十分に光っています。
商品には満足しています

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする