LED3 ミニワークランプ 角型 15W

LED3 ミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。

仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05386623526810DC10~36
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05386623
2016-09-29
用途: コンテナ内の照明

小型たが 十分な光量で取付場所の自由度大です。
現在の所、耐久性にも不満ありません。

対象商品 : 05386623
2015-11-22
用途: 作業灯
有限会社西部メンテナンス

小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする