曜日別特売

コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM

コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

シガーライターより電源を取り出せます。

用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390412591252
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390412
2020-03-20
用途: 電源供給用

最初は管ヒューズのテンションスプリング側で高温となりケースが溶けて交換、二回目は内部のマイナス側半田剥がれで使用不能となった。設計&製造品質がよろしくないです。

3が参考にしています
2020-06-17
用途: ledの作業灯への接続
建設業・工事業

中のハンダ(プラス側)が、取れていて使用できない。
また他のハンダ付けも怪しい感じ…

2が参考にしています
対象商品 : 05390412
2018-08-16
用途: ドラレコの電源
上村医療・福祉・介護関連業

ACC電源なので、オンオフスイッチは、無くてもよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05390412
2017-01-22
用途: 自家用車のアクセサリー取り付け
農・林・水産業

内部でハンダが取れていて修理のひと手間が必要でした。スイッチ付きで企画は良いと思いますがたまたま不良品に当たったようです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
不良品につきましては、返品・交換等の対応をさせていただいておりますので、
何かありましたら、問い合わせ窓口より、お問合せください。

対象商品 : 05390412
2016-10-07
用途: 車から電源の取り出し

必要としたものにぴったりの商品です。現物はコードが太く,しっかりしているのですが,自分としてはもう少し細くてもいいかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする