コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM

コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(9件のレビュー)

シガーライターより電源を取り出せます。

用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390428591256
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390428
2024-06-06
用途: カー用品の取り付け

造りがしっかりしてます。安心してカー用品を接続、使用できると思います。

対象商品 : 05390428
2022-03-13
用途: カーシュガーライターからの電源取り出しに
有限会社もりた電器卸売・小売業

出先で充電器を使用するのにコネクターを変換してシュガーライターから充電器が使用できるように自作しました。ヒューズも入っているので過電圧時には安心です。

対象商品 : 05390428
2022-01-31
用途: 車両に取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした造りで全ての車種に利用可能で助かりました。

対象商品 : 05390428
2019-09-08
用途: 船に取り付けるモニターの電源用
eBridge & Marine Rainbowその他業種

しっかりしていて、作業も簡単にできるので、とても良いと思います。

対象商品 : 05390428
2018-12-14
用途: カー用品の電源チェック

中古のカーステレオを購入した際の電源チェックによく使用します、熱も持ちにくく重宝しています。

対象商品 : 05390428
2018-09-03
用途: 車内外での12V電源機器使用時
建設業・工事業

まず、作りがしっかりしている。リード線が太く最大電流使用でも安心して使えそう。
要望としては、リード線をもっと長くして欲しい。作りがしっかりしているので延長はしたくない。

対象商品 : 05390428
2018-07-19
用途: 車のメンテ
サービス業

シガーソケットのオスが割れた為、購入しました。エーモンの物より、コード線が太いので耐久性がありそうです。

対象商品 : 05390428
2016-11-22
用途: シガープラグの取替
建設業・工事業

以前のプラグよりも、耐熱で問題なく使用させてもらっています。
できれば延長の長いものもあればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする