シャークアンテナ SMAタイプ

シャークアンテナ SMAタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャークアンテナ SMAタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャークアンテナ SMAタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャークアンテナ SMAタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。

用途
電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390044592984ホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
05390053592985ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390053
2019-10-10
用途: 車に
敏興業建設業・工事業

とても、良い商品です!また、よろしくお願いします!

対象商品 : 05390044
2018-05-04
用途: カーナビ交換産業時
製造業

受信感度は良いと思います。軽自動車取付には十分なケーブル長です。

1が参考にしています
対象商品 : 05390044
2017-12-18
用途: トラック車内でのTV受信
建設業・工事業

フロントガラス交換後フィルムアンテナの感度が落ちたので、本商品を取付けました。感度良好で満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 05390044
2017-09-06
用途: 手持ちのワンセグ受信安定のため
医療・福祉・介護関連業

デザインもよく、性能も問題なし。取り付けも問題なくできました。

対象商品 : 05390044
2016-02-08
用途: 船舶

地デジ用ですが、テストしたところ、移動しながら山間部でも使えました。不思議と感度が良い。
金属部分の錆が心配ですが、とりあえず磁石だけ取り外して両面テープで取り付けます。
両面テープの磁石部分の穴は付属してきたプラスチックフィルム板で蓋をしました。
アンテナ線が細すぎです、もう少し太くても良い。
家庭用テレビにはコネクタが合わなかったので、ケーブルと一緒に交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05390044
2016-05-29
用途: ドライブ時のパソコンTVアダプタへの増設アンテナ用
サービス業

もともとあまり感度は良くないTVアダプタ(キョーセラPIX-DT300)だったので、アンテナのせいかどうか判断できないが、本製品を使っても、ナビ(パナソニック)のワンセグに負けている。

対象商品 : 05390044
2016-02-10
用途: テレビを見る
自動車・二輪車・自転車関連業

めっちゃくちゃ感度が上がり今まで見れなかった場所でもテレビが見れます。おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする