JET INOUE(ジェットイノウエ)
スイッチボックス
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途
内装パーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
100×160×45
タイプ
6Pタイプ
定格
各スイッチとも12V/24V 10A以下
内容量
1個
注意
※複数のスイッチを同時に使用する場合は、各スイッチの使用合計が20Aを超えないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05390464
524011
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください