曜日別特売

バスマーカーランプ 取付ステー 3穴

バスマーカーランプ 取付ステー 3穴 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ 取付ステー 3穴 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
用途バスマーカーランプ用の3連ステー。内容量1個
注意
※バスマーカーランプは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053853635029033452095ステンレス
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする