バックミラー型9インチモニター

バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。

用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB内容量1個
注意
※音声入力機能はありません。※車両によってはノイズ干渉してしまう場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390245592958
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: トラックのバックモニターとして
有限会社林自動車商会

画面大きくて見やすく取り付けも比較的容易だと思います
通常の使用で画面が荒れるとか映らなくなるということもありますが
この価格であれば許せる範囲、使い捨て感覚で交換してます

対象商品 : 05390245
2023-05-27
用途: バックカメラのモニターとして使用
グルーヴセンス株式会社サービス業

中古で購入したトラックのバックモニターの電源が入らなくなったので購入しました。
以前つけていたものの後継機種のようです。
つけた印象は、とても見やすく、画像もきれいです。
欲を言えば、もう少しケーブルの延長が欲しかったところです。

対象商品 : 05390245
2018-06-29
用途: トラックの後方確認
ボディショップ上田

取付しやすく、画面が大きく見やすくて、良い買い物でした!

2が参考にしています
対象商品 : 05390245
2019-06-01
用途: 車のバックモニター
富貴石油有限会社

画面が光の反射でまったく見えない!雨の日&夜間以外ダメ!
スマホ用の反射しないフィルムを貼ってみたがダメ!
今は固定せずバック時左手に持って反射しない位置で見ている。
もう一台の日野純正付はハッキリ見える。
何か対先はないのですか?

12が参考にしています
対象商品 : 05390245
2016-07-12
用途: 日野プロフィアのバックモニター
太陽運輸株式会社

非常に大きいのに安価で良いモニターです。但し、ミラーに取付けると助手席側のアンダーミラーが見えなくなります。大きすぎるため。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05390245
2015-05-22
用途: トラックのバック確認

7インチのモニターはよく見かけますが、9インチと聞いてピンと来ていませんでした。9インチモニターを取りつけてみると後ろが目で見ている様なリアル感があり、とても気に入っております。
欲を言えば、TVチューナーを内蔵していればもっと良いですね。
(長距離トラックドライバー)より

3が参考にしています
対象商品 : 05390245
2015-07-02
用途: 自動車のバックモニター用

お値段の割には映りは良いと思います。
このモニターは自動車のバックミラーにかぶせるようにして設置しますが、
ミラーのステーによってはモニターの重さでミラーが前に傾いて固定できません。
これはモニターの重さによるものでミラーのステーには責任はないので
その場合は何らかの対策が必要です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする