曜日別特売

ハロゲンバルブ H3 24V

ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。

セット内容左右、各1個入消費電力(W)70内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
明るさ(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05388994528071H3太管24エアーホワイト(クラス)1454000
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05389003528072H3太管24ピュアホワイト(クラス)1404500
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05389012528073H3太管24ブルーアースカスタム(クラス)1355300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05389028528074H3太管24イエローアース(クラス)1502300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: トラック、フォグランプ
有限会社群建サービス

取り付け初日に球切れしました、(ベテラン整備士がガラス面に触れず取り付け)他のバルブに交換後は不具合無し。

対象商品 : 05389003
2024-01-25
用途: 補修用

純正球と比較しては白くて明るくて良いと思いますが、耐久性がもっと長くなれば尚良いかと。

対象商品 : 05389012
2019-03-01
用途: 4トントラックのフォグランプ
運輸・通信業

使用して半年、純正より明るく、今のところ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05389028
2016-12-14
用途: 夜間の走行

もう少し黄色いと良かったですね、純正と比べると明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05389012
2016-10-12
用途: トラックのフォグランプ
運輸・通信業

純正に比べてとても明るくなった。

対象商品 : 05389012
2015-12-17
用途: 決まってるでしょ(^ ^)

グランドプロフィアに使用してます。
色温度は純正と比べても、たいして変わりない。
配光は、ぼんやりと広がる感じ。
光の到達距離は純正を凌ぐ。

対象商品 : 05389012
2015-03-13
用途: 夜間運転のため

明るく良く見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする